3/22より値下げ!現場を応援

※上段は例です。下段がホワイトです。

RUN-BS1-400-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286786 RUN-BS1-400-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286786 RUN-BS1-400-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286786 RUN-BS1-400-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286786 RUN-BS1-400-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286786

ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード43286786 品番RUN-BS1-400-WT88
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) 値下げ
6,498
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
サイドパネルの高さは88mmの仕様です。

ホワイト 耐荷重(kg)40(ペア) 移動距離(mm)363 耐荷重(N/ペア)392 引出し奥行(mm)388 キャビネットの奥行(mm)最小403 入数2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)63.9×10.4×4.9
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。

商品説明動画

ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1人が参考にしています。
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1人が参考にしています。
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする