ドラえもんウエットティシュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80枚×3個) 注文コード 43287030 品番 E90643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

かわいいドラえもんのウェットティッシュケース。ワンプッシュでフタが開きます。99.9%が純水でできた、限りなく水に近いウェットティッシュ80枚入り付きです。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。保湿成分ヒアルロン酸配合。詰め替え用「ドラえもん 水99.9% ウエットティシュ 80枚入×3個」がございます。

成分水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。 材質ポリエステル、レーヨン シートサイズ(mm)180×140 デザインドラえもん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。※火気の近くでの使用・保管はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28742307
2020-07-05
用途:
普段の手拭き等
金融・保険業

先ずはドラえもんの袋が可愛いです。ウェットテッシュは厚くもなく薄すぎでもないといった感じです。
普段使いには十分だと思います。

対象商品:
28742307
2020-03-29
用途:
塗装時、食事の前後、車清掃、他
スタジオ513 タケダ企画 様 (その他業種)

使って見て、私的には十分良い商品だと思います、肌触りも大変気に行っております、価格も安い位だと思います、又注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする