リリカラ
接着剤 リリカラ巾木糊エコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(3kg)
注文コード
43289735
品番
91338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
合成ゴム系ラテックス形
用途
ソフト巾木用
特記
JIS F☆☆☆☆
仕様
貼付可能時間:20℃/5~20分
工法
一般工法
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
施工面積(m
2
)
約9