大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43298184
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
色
黒
種類
PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
6×0.5
寸法t(mm)
1.1
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.80
寸法dk(Φmm)
5.5