大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
長さ(mm)
35
注文コード
43298306
品番
M4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
35
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法t(mm)
1.4
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1.00
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7