SY9240-3LZD-03 S Series(SY9240) SMC 43300312

S Series(SY9240)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 管接続口径(03) 3/8 サブプレート付 切換方式(2) 2位置ダブル 注文コード43300312 品番SY9240-3LZD-03
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など143種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 サブプレート付 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロットmm コイル(-) 標準 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする