SY9240RT-5LOZ-Q S Series(SY9240RT) SMC 43301432

S Series(SY9240RT)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43301432 品番 SY9240RT-5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24V 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする