ストレートグラインダー コウソク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43302228 品番JAP520
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(g)320 径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 無負荷空気消費量(m3/min)0.38 コレットチャック寸法(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする