1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T11/4 注文コード43305370 品番1006-04-06
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法T1など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)X1(HEX):19、X2(HEX):22 材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法T11/4 寸法T23/8
注意
※改良および製造メーカーの都合により予告なく形状・寸法を変更することがあります。
※原子力関係機器、航空・宇宙機器、医療用機器、軍事用機器、輸送用機器(自動車、電車等で「保安部品」、または同等の基準で管理される部品)およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※最高使用圧力はJIS B 8363 をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする