TDR TPMS
TDM610EX-HP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43311180
品番
42956010EXH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
EX型高圧センサーによる6輪車両が対象となります
用途
車両のタイヤコンディションに関するモニター装置
仕様
ユーザー登録により長期保証提供あり
セット内容
受信機:1台/センサー送信機:6個/取付け用付属品:1式
色
(受信機)ブラック
関連資料:
(0.66MB)
注意
※管理上限最大13Bar