SYJ312-5HU-M3-F S Series(SYJ312) SMC 43312246

S Series(SYJ312)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(H) グロメット 注文コード43312246 品番SYJ312-5HU-M3-F
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は定格電圧・リード線取出方法など77種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(H) グロメット ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 リード線(m)0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) 無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43311722
2020-11-13
用途:
設備の改修
教育・研究機関

試作評価のため購入した。入手性が良いのでとても助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする