KAZEfit ファン付きウェア 用専用バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43312528 品番KBTM-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

KAZEfit ファン付きウェア専用バッテリー

用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。 セット内容バッテリー関連 バッテリー電圧(V)3 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 (2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)強/約3、中/約4、弱/約5.5
注意
※ACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43312528 KBTM-5000 65588314 FT-MB001BK2 モバイルバッテリー ファーストテクニカル モバイルバッテリー ファーストテクニカル 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする