SYJ3120-5HS-M3-F-Q S Series(SYJ3120) SMC 43312946

S Series(SYJ3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm 注文コード43312946 品番SYJ3120-5HS-M3-F-Q
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格電圧・リード線取出方法など88種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 リード線(m)0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする