SYJ3120-VLOUE-M3-F-Q S Series(SYJ3120) SMC 43313007

S Series(SYJ3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)() DC6 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし 注文コード43313007 品番SYJ3120-VLOUE-M3-F-Q
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は定格電圧・リード線取出方法など88種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)() DC6 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) コネクタなし コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする