SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYJ3120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(W1)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm
注文コード
43313104
品番
SYJ3120-5W1-M3
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(1)2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(W1)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード