SYJ3120-SW4ZD-M3-F-Q S Series(SYJ3120) SMC 43313113

S Series(SYJ3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(S)DC5 リード線取出方法(W4)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm 注文コード43313113 品番SYJ3120-SW4ZD-M3-F-Q
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・リード線取出方法など88種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(S)DC5 切換方式(1)2位置シングルソレノイド リード線取出方法(W4)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 ねじの種類M ブラケット(F)ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-)標準タイプ マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする