AXS(アークス)
AXS(アークス)の バイクヘルメット
AXS(アークス)の ゴーグル付ハーフキャップ
SNOOPYビンテージヘルメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43313928
品番
SNV-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スヌーピーコミックをあしらったオシャレなヘルメット
用途
バイク用ヘルメット
付属品
ゴーグル付
仕様
イヤーカバー:脱着可能
材質
ABS
色
スヌーピー
規格
SG規格適合品(125cc以下用)
安全規格
JIS2007対応
頭囲(cm)
57〜59