AXS(アークス)
AXS(アークス)の バイクヘルメット
AXS(アークス)の ジェット(シールド付属無し)
SNOOPYジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43313937
品番
SNJ-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スヌーピーコミックをあしらったオシャレなヘルメット
用途
バイク用ヘルメット
付属品
サイズ調節用スポンジ付
材質
ABS
色
スヌーピー
規格
SG規格適合品(スクーターから大型バイク全排気量対応)
安全規格
JIS2007対応
頭囲(cm)
57〜60