AXS(アークス)
AXS(アークス)の バイクヘルメット
AXS(アークス)の オープンフェイス・ジェットタイプ
SNOOPYジェットシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43313964
品番
SNJ-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スヌーピーコミックをあしらったオシャレなヘルメット
用途
バイク用ヘルメット
付属品
サイズ調節用スポンジ付
仕様
顎紐;ラチェット式
材質
ABS
色
スヌーピー
規格
SG規格適合品(スクーターから大型バイク全排気量対応)
安全規格
JIS2007対応
頭囲(cm)
57〜59
シールド色
スモーク