※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 注文コード43315712 品番SYJ314-6MU-Q
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など117種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ ポート数3 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする