※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(S) DC5 ねじの種類M 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 注文コード43315816 品番SYJ314-SMOZ-M5
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など117種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(S) DC5 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数3 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする