大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43315991
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
4
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
18.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
穴の形状
十字穴