(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 43316576 品番 M10×40
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)40 材質ステンレス 十字穴番号4 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)8.2 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)18.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 寸法m(mm)9.25 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする