SYJ3143-6W1 S Series(SYJ3143) SMC 43317794

S Series(SYJ3143)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6)DC12 管接続口径(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 注文コード43317794 品番SYJ3143-6W1
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など79種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6)DC12 管接続口径(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(1)2位置シングルソレノイド リード線取出方法(W1)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm ポート数5 ボディオプション(3)主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする