なつみスクリーン 99.99

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43321786 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

シェード用の内張カーテンです。
遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。
花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。
高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。
軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。
織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。

用途日長調整 材質PE 長さ(m)40 遮光率(%)約99.99 幅(m)2
関連資料:(0.5MB)
注意
※2枚1セットです。白側を太陽側に、黒側を地面側に向けてご使用ください。
※長さ方向に約1%縮むため、ゆとりをもって展張してください。
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが痛む場合があります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※商品の仕様及び外観は改良・改善のために予告なく変更する事があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする