なつみスクリーン ホワイト50

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43322100 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

遮光・保温兼用カーテンです。
PETボトルリサイクルを使用した環境に優しい素材でありながら
アルミ箔と同等程度の遮熱性を備えています。
高反射率の特殊白フィルムを使用しているため、遮熱効果が高いです。
環境にやさしい素材を使用しています。
織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。

用途遮光・遮熱・保温 材質PET・PE ホワイト 長さ(m)30 遮光率(%)約50 幅(m)2
関連資料:(1.05MB)
注意
※長さ方向に約1%縮むので、ゆとりを持って展張してください
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが傷むことがあります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※商品の仕様および外観は、改良・改善のために予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする