なつみスクリーン クリア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43322416 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

保温性・吸湿性・透水性に優れた内張りカーテンです。
野菜・花卉栽培において、遮光をせず保温をしたい方におすすめです。
EVOHフィルムを使用しており、保温性・吸湿性・透湿性に優れています。
平織のため気密性が高く、非常に丈夫です。
通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。

用途保温 材質EVOH・PE クリア 長さ(m)30 遮光率(%)約20 幅(m)2
関連資料:(0.6MB)
注意
※長さ方向に約2%縮むので、ゆとりを持って展張してください。
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが傷むことがあります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※商品の仕様および外観は、改良・改善のために予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする