※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43323263 品番 SYJ324RT-5MZE-M5
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線(m)0.3 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ) CE-対応品(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする