※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 注文コード43323412 品番SYJ3320-6LZ-M3-F
参考基準価格(税別)¥10,920 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・リード線取出方法など22種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ブラケット(F) ブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 リード線(m)0.3 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする