東谷
東谷の エントランス
東谷の ポスト
東谷の 戸建住宅用ポスト
ポスト PST-215
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43327910
品番
PST-215A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
無骨でかっこいいインダストリアルデザインのメールボックスです。
カギ付きなので防犯面も安心です。
用途
自宅の郵便受けに。
色
ブラック
タイプ
完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×12×42.5
投函タイプ
前入れ前出し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません