セーフベーシック コットンロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 注文コード43328104 品番SFBJY45541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

綿100%にオールコットン仕様
柔らかく吸水性・保水性に優れる
化学添加物および漂白剤不使用
未滅菌
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布
製造販売届出番号:28B3X00001000041 JMDN70975000

寸法(mm)Φ10×30 混率(%)綿100 入数2000本/箱 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000041 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする