Y6052 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 43328383 Y6052 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 43328383 Y6052 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 43328383 Y6052 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 43328383

耐久ラインテープDLTーNEO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) テープ幅(mm)25 注文コード43328383 品番Y6052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,690
販売価格(税別)
57,900
この商品はテープ幅・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 粘着力6N/10mm 使用場所屋内 用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用) 主な用途区分け・表示 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)90 アズワン品番64-8783-48 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久

商品説明動画

耐久ラインテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする