TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの コタツ
TEKNOSの こたつテーブル
こたつ本体 (60×80cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43329520
品番
EKA-680AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこないデザインのこたつ(長方形:60×80cm)
色
ホワイト
本体質量(kg)
7.8
ヒーター
400W 石英管ヒーター
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ホワイト×木目ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
1時間あたりの電気代目安(円)
2.51(強運転)
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。