2畳用カーペット カバー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329529 品番TCW-2002MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替

材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)500 寸法(cm)[本体]176×176、[カバー]185×185 タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー 表面温度(℃)本体:45(強) 1時間あたりの電気代目安(円)8.4
注意
※使い始めの折ジワはご使用に伴い少なくなっていきます。
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする