曜日別特売
10011003 AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業 43330055

10011003 AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業 43330055
10011003 AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業 43330055
10011003 AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業 43330055
10011003 AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業 43330055
10011003 AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業 43330055

AUシリーズ 汲取タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台材質衛生器具:陶器製注文コード43330055品番10011003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

給水不要のシンプルな汲取式トイレです。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。

用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)102グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン形式洋式奥行(mm)1495色(扉)標準色(パープル)
注意
※小便ストール式にはドアはついておりません。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
東北地方数量1につき4,500/税込4,950
関東地方数量1につき4,500/税込4,950
信越地方数量1につき4,500/税込4,950
北陸地方数量1につき4,500/税込4,950
中部地方数量1につき4,500/税込4,950
関西地方数量1につき4,500/税込4,950
中国地方数量1につき12,000/税込13,200
四国地方数量1につき12,000/税込13,200
九州地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)75,000/税込82,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする