旭ハウス工業
AUシリーズ 汲取タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
材質
衛生器具:ポリエステル
注文コード
43330064
品番
10011001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
給水不要のシンプルな汲取式トイレです。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途
山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。
材質
衛生器具:ポリエステル
幅(mm)
870
質量(kg)
98
色
グリーン
高さ(mm)
2592
材質(本体)
ポリエチレン
形式
和式
奥行(mm)
1495
色(扉)
標準色(パープル)
注意
※小便ストール式にはドアはついておりません。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
東北地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
関東地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
信越地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北陸地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
中部地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
関西地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
中国地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
四国地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
九州地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません