全自動洗濯機4.5kg

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43330745 品番JW-C45D(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルパルセーターの作り出す水流が汚れをしっかり洗浄。
ステンレス槽が黒カビを抑える。汚れの少ない時は10分で洗えるお急ぎコース。
しわケア脱水でアイロン時間と手間を短縮。つけおきモードでがんこな汚れも安心。

容量(kg)2(風乾燥) 洗濯/脱水容量(kg)4.5 付属品マジックつぎ手×1、給水ホース×1、糸くずフィルター×1 仕様高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、待機時間消費電力ゼロ、残時間表示、予約タイマー、水位段切替、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック、毛布洗い(2.1kg以下:洗濯ネット要)、終了ブザー 適合対応防水性パン:幅490mm×奥行500mm 材質ステンレス(洗濯・脱水槽) 質量(kg)25.9 ブラック 方式乾燥:風乾燥 本体質量(kg)25.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×552×889 洗浄槽脱水槽/スレンレス 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水:0.8、排水:0.6(側面から出た長さ) 消費電力(W)(50/60Hz)215/285 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 機能コース:標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/風乾燥/ソフト/ドライ/槽洗浄 乾燥質量(kg)2 時間(標準)37分、(お急ぎ)10分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×888(給・排水ホース含む) 排水方式左右2方向 運転音(dB)(50/60Hz)洗濯時:39/40、脱水時:52/52 水位表示5段階/12-39L 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:290/350 消費電力量(Wh)(50/60Hz)洗濯時:67/67 標準作業時間洗濯:37分 標準使用水量(L)76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43330736
2021-10-06
用途:
社員寮に設置する洗濯機
西濃運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

サイズも調度よく、余計な機能やボタンなどが無い為、使いやすく好評です。

対象商品:
43330736
2019-11-15
用途:
工場で使用するタオルや軍手の洗濯用
個人のお客様

今使っている分には問題ないです。価格がお安いので耐久性が心配ですね。何年使えるのか気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする