ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの アルミ
ノーブランドの アルミプレート
高純度アルミニウム板
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43331184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性
用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
高純度アルミニウム
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
純度(%)
5N (99.999%)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200