ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの その他金属
高純度チタン板
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43331324
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重量が軽く、高融点、高い抗腐食性、高強度
用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
高純度チタン
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
純度(%)
4N (99.99%)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200