SYJ512R-5LNUE-M5-X20 S Series(SYJ512R) SMC 43331977

S Series(SYJ512R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ 注文コード43331977 品番SYJ512R-5LNUE-M5-X20
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など72種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気 リード線(m)なし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする