- ぞうきん 約40g 綿100% モノタロウ 43332048 - ぞうきん 約40g 綿100% モノタロウ 43332048 - ぞうきん 約40g 綿100% モノタロウ 43332048

ぞうきん 約40g 綿100%

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード43332048 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1枚あたり約40gの業務用ぞうきんです。

材質綿100 寸法(mm)約200×300 質量(g/枚)約40 用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43332048 - 28831594 - ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 1パック(10枚) 739 税込813 ナショナルブランドの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43332048
2024-03-25
用途:
掃除
建設業・工事業

百均のようなぺらぺらを想像していたら、値段の割にとてもしっかりしていてすぐにほつれることもなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする