746922 簡単組立スチールロッカー スマイル[家具] 43332179 746922 簡単組立スチールロッカー スマイル[家具] 43332179 746922 簡単組立スチールロッカー スマイル[家具] 43332179 746922 簡単組立スチールロッカー スマイル[家具] 43332179

簡単組立スチールロッカー

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43332179 品番 746922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ネジを使わない組立簡単のスチールロッカー!オフィスを明るくするホワイトカラー。

タイプ4人用 付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、鍵×2 材質スチール ホワイト 人数4人用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)173×470×(上)300・(中)1275・(下)135
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・大口注文は別途チャーター代をご請求させていただく場合がございます。
・チャーター便が必要となる場合、費用は配送先の住所およびご希望の数量等に基づき個別に算出されます。手配完了後に確定するため、費用は別途ご案内させていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,820 / 税込 ¥4,202
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43332163
2024-04-29
用途:
従業員の着替え・貴重品入れ
株式会社ジョイフル 様 (飲食業)

シンプルでよい、飽きのこない柄、長期的に使用つかえそう。

1人が参考にしています
対象商品:
43332163
2024-04-19
用途:
社員のロッカー
製造業

背面板が凹んで曲がった状態のものが入っていました。
交換対応等している時間がなく、ハンマーで叩いてなんとか形にしましたが…。
届いた時の外装箱につぶれやへこみは無かったので、
輸送中ではなく最初から曲がっていたのではないかと思います。残念でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。交換のお時間がなかったとのことですが、返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
43332163
2022-03-01
用途:
休憩室のロッカーとして使います。
農・林・水産業

思ったより組み立ても簡単で、使いやすく問題なしです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする