YL2-UB サリダチェア(Salida) コンパクトチェア (肘なし)<お客様組立品> イトーキ 43332267 YL2-UB サリダチェア(Salida) コンパクトチェア (肘なし)<お客様組立品> イトーキ 43332267 YL2-UB サリダチェア(Salida) コンパクトチェア (肘なし)<お客様組立品> イトーキ 43332267 YL2-UB サリダチェア(Salida) コンパクトチェア (肘なし)<お客様組立品> イトーキ 43332267

サリダチェア(Salida) コンパクトチェア (肘なし)<お客様組立品>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43332267 品番YL2-UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サリダチェア(SALIDA CHAIR) YL2 肘なし [ブラック]。カラダにフィットして座り心地の良いモールドウレタンクッションを搭載。幅1メートルのデスクにも収まるコンパクトサイズなのでご家庭や省スペースオフィスにピッタリ。コストパフォーマンスの高いチェアです。

用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ 材質背座:布地、脚:樹脂 質量(kg)10.2 タイプノーマルタイプ 規格BIFMA試験基準相当 キャスターあり 肘掛なし 本体質量(kg)10.2 色(フレーム)ブラック 色(本体)ブラック 色(脚部)ブラック 色(座面)アンバーブラウン 色(背面)アンバーブラウン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする