リジッドロック クイックバーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43334394 品番 J28519
参考基準価格(税別)¥499,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。

材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 容量(L)2820 用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 質量(kg)約22.2 耐荷重(kg)5000(可動部分) 寸法(縦×横×高さ)(mm)3048×3048×305 収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)711×711×305 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品説明動画

クイックバーム 製品説明【広げ方・たたみ方】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする