JUSTRITE
JUSTRITEの オイル機器
JUSTRITEの 排油処理
リジッドロック クイックバームライト
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43334403
品番
J28370
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
材質
(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
容量(L)
299
用途
日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
質量(kg)
約5.0
耐荷重(kg)
5000(可動部分)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1219×1219×203
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)
305×406×127
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品説明動画
クイックバーム 製品説明【広げ方・たたみ方】
参考になった