J28376 リジッドロック クイックバームライト JUSTRITE 43334428 J28376 リジッドロック クイックバームライト JUSTRITE 43334428 J28376 リジッドロック クイックバームライト JUSTRITE 43334428 J28376 リジッドロック クイックバームライト JUSTRITE 43334428

リジッドロック クイックバームライト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1204 注文コード43334428 品番J28376
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥263,100 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。

材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 容量(L)1204 用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 質量(kg)約11.8 耐荷重(kg)5000(可動部分) 寸法(縦×横×高さ)(mm)2438×2438×203 収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)356×406×305 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品説明動画

クイックバーム 製品説明【広げ方・たたみ方】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする