SYJ522-5W1-M5-F S Series(SYJ522) SMC 43338557

S Series(SYJ522)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード43338557 品番SYJ522-5W1-M5-F
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・リード線取出方法など54種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 切換方式ノーマルオープン ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする