曜日別特売
SYJ5243T-5MOZ S Series(SYJ5243T) SMC 43341262

S Series(SYJ5243T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド注文コード43341262品番SYJ5243T-5MOZ
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする