曜日別特売
SYJ5243T-5MPZ-01 S Series(SYJ5243T) SMC 43341287

S Series(SYJ5243T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルソレノイド注文コード43341287品番SYJ5243T-5MPZ-01
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする