ぬいフェイスワッペンM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) A 注文コード43343599 品番NUIW-01
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は柄・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、中・大サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。
刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。
「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。
(ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、ホットメルト:ポリウレタン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)約20×22.5 A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする